エスコ
8.0/12mmx 4.2m ウレタンホース(カプラー付)
材質
ウレタン樹脂
仕様
プラグ、ソケット付
エスコ品番
EA125CG-4A
質量(kg)
0.66
色
青
長さ(m)
4.2
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
常用圧力(MPa)
1.4
使用流体
空気
使用範囲(m)
4.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50533035
EA125CG-4A
オープン
¥
3,810
¥
4,191
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください