エスコ
5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(ねじ付)
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)
0.68
材質
ウレタン樹脂
エスコ品番
EA125CL-2
色
黄
長さ(m)
2
使用温度範囲(℃)
-20~70
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気/水/油
使用範囲(m)
2
取付ねじサイズ
雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性
耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50533184
EA125CL-2
オープン
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください