エスコ
6.5/ 10mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番
EA125CZ-23
質量(g)
約500
使用温度範囲(℃)
-20~85
使用流体
空気
使用範囲(m)
3
アズワン品番
64-7818-60
取付ねじサイズ
R(PT)1/4”
特性
耐キンク性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
材質
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50533954
EA125CZ-23
1
6.5
10
赤
ポリウレタン
1
オープン
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください