11/ 16mm x 6m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付

11/ 16mm x 6m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付 - エスコ

スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。

内径(Φmm)11外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタンエスコ品番EA125CZ-56質量(g)約1840長さ(m)1.26使用温度範囲(℃)-20~85使用流体空気使用範囲(m)6取付ねじサイズR(PT)1/2”特性耐キンク性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50534277EA125CZ-56
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする