エスコ
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)
エスコ品番
EA125DC-4
材質
ウレタン
色
黄
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)
2
最高使用圧力(MPa)
1.3
外径(Φmm)
4
使用流体
空気/水
特性
耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50534347
EA125DC-4
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください