エスコ
5/ 8mm x 5m ウレタンコイルチューブ
内径×外径(Φmm)
5×8
全長(m)
5
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
空気、水(条件有)
材質
ウレタン
エスコ品番
EA125DK-5
質量(g)
181
使用温度範囲(℃)
-15~60(凍結なきこと)
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
内容量
1個
注意
※長さは、コイル加工前の長さになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50534943
EA125DK-5
オープン
¥
3,250
¥
3,575
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください