エスコ
4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番
EA125DP-4C
材質
ウレタン
色
透明
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
0.8
外径(Φmm)
6
使用流体
空気/水
特性
耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50535056
EA125DP-4C
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください