エスコ
6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)
カプラー付。
用途
エアー用
エスコ品番
EA125ED-20
質量(g)
1292
使用温度範囲(℃)
-20~60
常用圧力(MPa)
1.5
破裂圧力(MPa)
6
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50536675
EA125ED-20
20
6.5
10
赤
PVC
オープン
¥
8,140
¥
8,954
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください