曜日別特売

6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) - エスコ
(1件のレビュー)

カプラー付。

用途エアー用エスコ品番EA125ED-5質量(g)437使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50536727EA125ED-556.510PVC
オープン
3,160
3,476(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50536727
2022-11-12
用途: FRP製品製造
有限会社高勢産業製造業

巻きの癖?がないので使いやすいです。組み込み済みのチャックも問題ありませんでした。色もピンクで作業場が明るくなった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする