エスコ
8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)
(2件のレビュー)
カプラー付。
用途
エアー用
エスコ品番
EA125EE-10
質量(g)
985
使用温度範囲(℃)
-20~60
常用圧力(MPa)
1.5
破裂圧力(MPa)
6
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50536745
EA125EE-10
10
8.5
12.5
赤
PVC
オープン
¥
7,310
¥
8,041
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください