エスコ
6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)
(1件のレビュー)
エアーツールの手元用ホースに便利です。
スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番
EA125EF-6.5
常用圧力(MPa)
0.98
金具
R1/4”スイベル式×プラグ
使用流体
空気
特性
耐キンク性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
材質
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50536912
EA125EF-6.5
1.5
6.5
10
赤
PVC
1.5
オープン
¥
2,330
¥
2,563
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください