エスコ
2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
耐薬品性に優れています。
仕様
不燃性
エスコ品番
EA125F-4B
材質
フッ素樹脂(FEP)
色
半透明
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-65~200
内径(Φmm)
2.5
最高使用圧力(MPa)
1.8
外径(Φmm)
4
使用流体
空気/水/油
特性
耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50537086
EA125F-4B
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください