エスコ
14/ 16mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)
2
材質
フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番
EA125FC-16
使用温度範囲(℃)
~260
内径(Φmm)
14
最高使用圧力(MPa)
0.4
外径(Φmm)
16
特性
耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50537908
EA125FC-16
オープン
¥
7,230
¥
7,953
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください