エスコ
10/16mmx10m プレッシャーホース(PVC)
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途
工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質
(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番
EA125HA-10B
色
クリヤーブルー
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
10
使用圧力(MPa)
0~1
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
16
使用流体
空気/水/油/薬品/粉体
特性
耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50540543
EA125HA-10B
オープン
¥
3,230
¥
3,553
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください