エスコ
9/15mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)
特性
耐油
エスコ品番
EA125HB-10A
材質
PVC、ポリエステル糸
長さ(m)
10
内径(Φmm)
9
外径(Φmm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50540936
EA125HB-10A
オープン
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください