エスコ
15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)
特性
耐油
エスコ品番
EA125HB-15A
材質
PVC、ポリエステル糸
長さ(m)
10
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50541024
EA125HB-15A
オープン
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください