19/26mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)

19/26mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油) - エスコ
特性耐油エスコ品番EA125HB-19A材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10内径(Φmm)19外径(Φmm)26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50541067EA125HB-19A
オープン
8,390
9,229(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする