ナイロンチューブ(軟質/乳白)

ナイロンチューブ(軟質/乳白) - エスコナイロンチューブ(軟質/乳白) - エスコナイロンチューブ(軟質/乳白) - エスコナイロンチューブ(軟質/乳白) - エスコナイロンチューブ(軟質/乳白) - エスコナイロンチューブ(軟質/乳白) - エスコナイロンチューブ(軟質/乳白) - エスコナイロンチューブ(軟質/乳白) - エスコ
(4件のレビュー)
材質軟質ナイロンチューブ乳白使用温度範囲(℃)-20~70使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性内容量1個
全15種類を絞り込む
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
エスコ品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50541952EA125NB-1051.4EA125NB-107.510
オープン
1,350
1,485(税込)
翌日出荷
返品不可
50541986EA125NB-10A101.4EA125NB-10A7.510
オープン
2,690
2,959(税込)
翌日出荷
返品不可
50542004EA125NB-10B201.4EA125NB-10B7.510
オープン
4,850
5,335(税込)
翌日出荷
返品不可
50542108EA125NB-1251.4EA125NB-12912
オープン
2,050
2,255(税込)
翌日出荷
返品不可
50542135EA125NB-12A101.4EA125NB-12A912
オープン
4,100
4,510(税込)
翌日出荷
返品不可
50542162EA125NB-12B201.4EA125NB-12B912
オープン
7,380
8,118(税込)
翌日出荷
返品不可
50542196EA125NB-452.4EA125NB-42.54
オープン
510
561(税込)
当日出荷
50542223EA125NB-4A102.4EA125NB-4A2.54
オープン
1,020
1,122(税込)
翌日出荷
返品不可
50542327EA125NB-4B202.4EA125NB-4B2.54
オープン
1,820
2,002(税込)
翌日出荷
返品不可
50542354EA125NB-652.1EA125NB-646
オープン
715
787(税込)
当日出荷
50542397EA125NB-6A102.1EA125NB-6A46
オープン
1,430
1,573(税込)
翌日出荷
返品不可
50542424EA125NB-6B202.1EA125NB-6B46
オープン
2,550
2,805(税込)
翌日出荷
返品不可
50542458EA125NB-851.4EA125NB-868
オープン
930
1,023(税込)
当日出荷
50542494EA125NB-8A101.4EA125NB-8A68
オープン
1,870
2,057(税込)
翌日出荷
返品不可
50542528EA125NB-8B201.4EA125NB-8B68
オープン
3,370
3,707(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50542196
2024-01-12
用途: 炭酸水をつくる

ミドボンで炭酸ガスを作るのに使用。
劣化の心配があまりなく安心して使えます。

対象商品 : 50542196
2021-09-14
用途: ミドボンの配管用に

柔らかく適度に堅いのでねじれたり水道のホースのように変なクセが付きにくく安心して使えます、半透明なので途中の気泡も確認出来ます。

対象商品 : 50542458
2021-04-23
用途: 小型コンプレッサーの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

小型コンプレッサーの補修に使用しました。最高使用圧力がギリギリなので、本当は高耐圧の製品が欲しかったのですが、長さが20mしかなかったので妥協しました。ギリギリとは言え、最高使用圧力の範囲内なので問題なく使えてます。

対象商品 : 50542196
2021-06-09
用途: ミドボン炭酸水用チューブ
株式会社東京アドバタイジングサービス業

自家製炭酸水用に購入。
ウレタンチューブだと加水分解するのでナイロン製に。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする