エスコ
NPT1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)
用途
エアー用
材質
真鍮(クロムメッキ)
ねじ径
NPT1/4”
エスコ品番
EA140DD-2
使用圧力(MPa)
1.5
タケノコ径(Φmm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50548024
EA140DD-2
オープン
¥
705
¥
776
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください