エスコ
NPT3/8"x11.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)
用途
エアー用
材質
真鍮(クロムメッキ)
ねじ径
NPT3/8”
エスコ品番
EA140DD-3
使用圧力(MPa)
1.5
タケノコ径(Φmm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50548042
EA140DD-3
オープン
¥
790
¥
869
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください