エスコ
NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)
(1件のレビュー)
用途
エアー用
材質
真鍮(クロムメッキ)
ねじ径
NPT1/2”
エスコ品番
EA140DD-4
使用圧力(MPa)
1.5
タケノコ径(Φmm)
14.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50548085
EA140DD-4
オープン
¥
875
¥
963
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください