エスコ
9.0mm ステム型カップリング
用途
エアー用
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
エスコ品番
EA140DG-12
型
20型
使用圧力
1.47
タケノコ径(Φmm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50548365
EA140DG-12
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください