エスコ
27.0mm ステム型カップリング
用途
エアー用
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
エスコ品番
EA140DG-16
型
40型
使用圧力
1.47
適合品番
EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
タケノコ径(Φmm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50548435
EA140DG-16
オープン
¥
2,550
¥
2,805
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください