エスコ
Rc 3/4" 雌ねじカップリング
用途
エアー用
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズ
Rc(PT)3/4”
エスコ品番
EA140DJ-15
型
40型
使用圧力
1.5
適合品番
EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50549318
EA140DJ-15
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください