エスコ
1連 マルチ連結自在カップリング
材質
鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ
【取出】ソケット、【取入】プラグ
仕様
スイベル式
エスコ品番
EA140DL-11
使用圧力(MPa)
1
分岐数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50549756
EA140DL-11
オープン
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください