エスコ
G 1/2"/3連 マルチ連結自在カップリング
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質
鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ
【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”
仕様
スイベル式
エスコ品番
EA140DL-3
使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50550176
EA140DL-3
オープン
¥
7,650
¥
8,415
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください