エスコ
6.5mm/2連 自在ホース継手(ウレタンホース用)
材質
鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ
【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ
仕様
スイベル式
エスコ品番
EA140DL-32A
使用圧力(MPa)
1
分岐数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50550194
EA140DL-32A
オープン
¥
2,620
¥
2,882
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください