エスコ
8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途
エアー用
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
仕様
ワンプッシュ式
エスコ品番
EA140EF-8.5R
型
20型
使用圧力
0.98
適合ホース外径(Φmm)
12.5
適合ホース内径(Φmm)
8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50551122
EA140EF-8.5R
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください