エスコ
11.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)
用途
エアー用
材質
鉄(亜鉛メッキ)
エスコ品番
EA140EN-9.5
型
20型
質量(g)
97
使用圧力
1.47
タケノコ径(Φmm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50551673
EA140EN-9.5
オープン
¥
740
¥
814
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください