エスコ
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用)
用途
エアー用
使用圧力
1.47
材質
鉄(亜鉛メッキ)
エスコ品番
EA140ER-3
型
20型
質量(g)
96
ねじサイズ
Rc(PT)3/8”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50551856
EA140ER-3
1.47
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください