エスコ
R1/2" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途
エアー用
材質
本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズ
R1/2”
最高使用圧力(MPa)
3.5
仕様
ワンプッシュ型
エスコ品番
EA140GA-4
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-20~100
寸法d(mm)
27
ねじ長さ(mm)
12
寸法l(mm)
47.5
エア流量(L/min)
1375
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50553098
EA140GA-4
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください