エスコ
G1/2"・ 11x16mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。
材質
本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)
ねじサイズ
G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)
1.5
エスコ品番
EA140GH-15
質量(g)
約254
使用温度範囲(℃)
-40~85
適合ホース外径(Φmm)
16
適合ホース内径(Φmm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50553572
EA140GH-15
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください