エスコ
Rc 1/4"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
材質
真鍮
使用流体
空気
ねじサイズ
Rc1/4”
エスコ品番
EA140HE-11
使用温度範囲(℃)
-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0~1
チューブ外径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50553807
EA140HE-11
オープン
¥
395
¥
435
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください