エスコ
R 1/2"x 6.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
使用圧力(MPa)
3.45以下
使用温度範囲(℃)
-50~150
材質
SUS304
エスコ品番
EA141A-127
ねじサイズ
R(PT)1/2”
タケノコ径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50555505
EA141A-127
3.45以下
オープン
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください