エスコ
R 1・1/4"x 34mm 雄ねじステム(ステンレス製)
材質
ステンレス(SCS13)
ねじサイズ
R(PT)1-1/4”
エスコ品番
EA141A-151
使用温度範囲(℃)
-50~150
使用圧力(MPa)
3.45以下
タケノコ外径(Φmm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50556135
EA141A-151
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください