エスコ
R 1/2"x14.5mm 雄ねじステム
材質
真鍮(クロムメッキ)
ねじ径
R(PT)1/2”
エスコ品番
EA141AS-115
質量(g)
64
使用圧力(MPa)
1
ホース内径(Φmm)
14.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50557578
EA141AS-115
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください