エスコ
G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個)
最高使用圧力(MPa)
1.2
材質
真鍮
仕様
内テーパーなし
エスコ品番
EA141AS-66
全長(mm)
56
質量(g)
125
穴径(Φmm)
13
ねじ径
G(PF)3/4”
六角対辺(mm)
27
有効長(mm)
【ねじ】16
適合ホース内径(Φmm)
19
ステム有効長(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50558463
EA141AS-66
1.2
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください