エスコ
G 1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個)
材質
真鍮
ねじ径
G(PF)1”
最高使用圧力(MPa)
1.2
仕様
内テーパーなし
エスコ品番
EA141AS-88
全長(mm)
70
質量(g)
210
穴径(Φmm)
20
六角対辺(mm)
36
有効長(mm)
【ねじ】17
適合ホース内径(Φmm)
25
ステム有効長(mm)
41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50558497
EA141AS-88
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください