G 1/8"x 7.0mm 雌ねじステム

G 1/8"x 7.0mm 雌ねじステム - エスコ
(2件のレビュー)
材質真鍮ねじ径G(PF)1/8”エスコ品番EA141AT-51タケノコ径(Φmm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50559014EA141AT-51
オープン
140
154(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50559014
2022-06-09
用途: キャブの点滴タンクのバルブとホース新調に
医療・福祉・介護関連業

価格で購入。某庶民の味方工具メーカーのオリジナルキャブレター等のメンテナンスに使うサブタンクを長く使い続けてきたが、ホースが硬化して流石に限界なのと、このタンクに備え付けのボールバルブのタケノコが外径6mmで、バイク側のホースの内径より小さく、これまでビニテ巻いて凌いできたが、なんとも不便なのでこれを機にホースとバルブを入れ替えることにする。基準は、バイク側のホース内径(キャブ側取り出し口外径)とサブタンク取り出し口外径になる。幸い、これらはほぼ同じ径なので、あとはバルブ取り出し口のタケノコ径を最適なものにすれば良いだけ。ただ、お目当ての径の両側タケノコのバルブは補修材料としては高価なので、両側がネジのバルブに、タケノコの継ぎ手を組み合わせて使うことにした。モノタロウブランドでバルブは安価で出ているし、当該のタケノコもこのように安く出てるので助かった。ただし、商品説明にはなかった、当該商品はナットとタケノコ部分が別体であるため、組み付けの際に漏れが無いかが気になった。せめて、商品説明にそれがあればちょうどいいサイズのOリングもいっしょに購入できたのに、とは思った。ガソリンはシャバシャバなので恐らく、漏れは出るだろうが、そこは使ってみてからのお楽しみということで。なお、Oリングが必要と思しきタケノコのナットにはまる部分の外径はおよそ7.0~7.2mmでした。参考までに。

対象商品 : 50559014
2019-01-20
用途: オイルキャッチ制作

安い、見た目もいい、安価で出来そう、最高です。喜ばれそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする