R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)

R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製) - エスコ
(3件のレビュー)
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-1質量(g)約21六角対辺(mm)11寸法b(mm)18.8寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50563214EA141CA-1
オープン
490
539(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: 塗装時

レギュレーターのエア吐出口がガンのスタンドと干渉するので、90度向きを変えるために購入しました。メス側にロックナットを付けていないので、求める角度で止めるために事前にシールテープを巻いてから本製品を締め込んで使用しています。希望通りの商品で満足しております。

対象商品 : 50563214
2022-02-14
用途: コンプレッサーとの接続に
FOUR COLORSサービス業

エアブラシとコンプレッサーをカプラーで接続するのに、L字に曲げたかったので購入。通常凹の方にゴムパッキンが付くんでしょうけど、この商品はそれが無いので確かに接続相手によってはエア漏れしますね。シーリング材を塗ってやれば問題なく使えます。これでコンプレッサーを思ってた所に収納できるようになりました。

対象商品 : 50563214
2020-05-17
用途: 塗装作業時

KINKIのエアーフィルターレギュレターとエアテックスのブレイドホースの間にかましましたが、エア漏れします。雄ねじ側と思われます。しっかり締めてもコンプレッサーが規定の圧に達さず、これでは使えません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする