エスコ
R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
(1件のレビュー)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CA-2
質量(g)
約38
六角対辺(mm)
13
寸法b(mm)
24.5
寸法h(mm)
25.5
ねじ有効長(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50563345
EA141CA-2
オープン
¥
740
¥
814
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください