エスコ
G 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CA-21
質量(g)
約23
六角対辺(mm)
11
寸法b(mm)
21
ねじ有効長(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50563372
EA141CA-21
オープン
¥
545
¥
600
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください