曜日別特売

G 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)

G 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) - エスコG 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) - エスコ
最高使用圧力(MPa)0.8材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA141CA-24質量(g)約116ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)21寸法b(mm)33ねじ有効長(mm)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50563458EA141CA-240.8
オープン
1,900
2,090(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする