エスコ
R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CA-3
質量(g)
約61
六角対辺(mm)
17
寸法b(mm)
25.3
寸法h(mm)
28
ねじ有効長(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50563494
EA141CA-3
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください