エスコ
G 1/8" Y型コネクター(真鍮製)
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番
EA141CB-11
質量(g)
約32
ねじ径
G(PF)1/8”
六角対辺(mm)
14
ねじ有効長(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50563573
EA141CB-11
0.8
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください