エスコ
G 3/8" Y型コネクター(真鍮製)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CB-13
質量(g)
約42
六角対辺(mm)
22
ねじ有効長(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50563643
EA141CB-13
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください