エスコ
G 1/2" Y型コネクター(真鍮製)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CB-14
質量(g)
約101
六角対辺(mm)
26
ねじ有効長(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50563668
EA141CB-14
オープン
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください