エスコ
R 1/8" T型コネクター(真鍮製)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
R(PT)1/8”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CC-1
質量(g)
約20
六角対辺(mm)
10
寸法b(mm)
35.5
寸法h(mm)
17.8
ねじ有効長(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50563774
EA141CC-1
オープン
¥
695
¥
765
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください