エスコ
R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製)
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番
EA141CC-22
質量(g)
約56
ねじ径
【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”
六角対辺(mm)
13
寸法b(mm)
51
寸法h(mm)
25.5
ねじ有効長(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50564018
EA141CC-22
0.8
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください