エスコ
R 1/2" T型コネクター(真鍮製)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
R(PT)1/2”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CC-4
質量(g)
約128
六角対辺(mm)
17
寸法b(mm)
57
寸法h(mm)
28.5
ねじ有効長(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50564115
EA141CC-4
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください